Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A4710
Cod. Produttore
VW3A4710
Cod. EAN
3606480736599

Informazioni di prodotto

FILTRO EMC INGRESSO IP00 320A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo filtro EMC è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar e i servoazionamenti della gamma Lexium. La sua corrente nominale è pari a 300 A. Viene utilizzato per ridurre le emissioni condotte sulla linea al di sotto dei limiti delle norme EN 55011 gruppo 1, classe A o B e IEC/EN 61800-3 categoria C1, C2 o C3. Il suo indice di protezione è IP00. Pesa 17 kg. Questo filtro EMC aggiuntivo può essere utilizzato solo su sistemi di tipo TN (neutro) e TT (neutro a terra).

tipo di accessori

filtro

Serie

Altivar_Process_ATV600

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Filtro EMC input - per variatore di velocità - alimentazione 3 fasi