Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBFX77048
Cod. Produttore
BFX77048
Cod. EAN
8013975148570
Descrizione del produttore: FILTRI ANTIDISTURBO AD INNESTO RAPIDO PER CONTATTORI BF00A, BF09A÷BF150A, ?48VAC/DC (VARISTORE)

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

48 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Produttore

Filtro antidisturbo varistore 48V AC/DC innesto rapido per contattori BF00A-BF150A