Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LW11BGX79240
Cod. Produttore
11BGX79240
Cod. EAN
8013975080535
Descrizione del produttore: FILTRO ANTIDISTURBO AD INNESTO RAPIDO, PER MINICONTATTORI SERIE BG, 125÷240VAC (RESISTENZA-CONDENSATORE)

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

240 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Produttore

Filtro antidisturbo innesto rapido 240V CA per minicontattori serie BG resistenza-condensatore