Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LW11BGX78225
Cod. Produttore
11BGX78225
Cod. EAN
8013975080634
Descrizione del produttore: FILTRO ANTIDISTURBO AD INNESTO RAPIDO, PER MINICONTATTORI SERIE BG, ?225VDC (DIODO)

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

225 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Produttore

Filtro antidisturbo innesto rapido 225V DC per minicontattori serie BG