› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo femmina metallo PG11 IP68 per installazioni industriali

Cod. Rexel TXM8BSF12P11
Cod. Produttore M8BSF12P11
Cod. EAN 8030343122079

Informazioni principali

  • Tipo: FEMM.IP68 SF12
  • Materiale: Metallo
  • Filetto: PG11
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Alta trazione
  • Serie: TXM8BSF12P11

Descrizione del prodotto

Il connettore femmina TXM8BSF12P11 è caratterizzato da una filettatura interna di tipo diritto con dimensione PG11, realizzato in metallo resistente per garantire durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Offre un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersione temporanea in acqua. Questo componente è ideale per connessioni filettate sicure e stabili in ambienti industriali, garantendo prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Raccordo femmina filetto PG ed ISO Metrico in metallo. Il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

42,2 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

27 mm

materiale della filettatura

Ottone

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Raccordo femmina metallo PG11 IP68 per installazioni industriali