Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSFMIL23U20
Cod. Produttore
8BSFMIL23U20
Cod. EAN
8030343142534

Informazioni di prodotto

Raccordo femmina filettato UNEF per connessioni MIL-DTL-5015, ideale per installazioni elettriche industriali ad alte prestazioni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design filettato standard
  • Risparmio di tempo con O-ring integrato per tenuta perfetta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP68/IP69K contro polvere e acqua
  • Affidabilità nelle applicazioni industriali e ferroviarie
Connettore diritto con filettatura interna di tipo UNEF da 1 7/16 pollice, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68 contro polvere e acqua. Realizzato in materiale resistente di colore nero, assicura affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche più esigenti. La filettatura interna consente un collegamento sicuro e stabile, ideale per impianti che richiedono tenuta stagna e protezione ambientale avanzata. Descrizione del produttore: Raccordo femmina filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori MIL-DTL-5015. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario. Raccordo completi di O-ring di tenuta sul filetto IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

53 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

tipo di filettatura

UNEF

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

42 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

dimensione nominale in pollici

1 7/16 pollice

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo femmina filettato UNEF MIL-DTL-5015 IP68 installazioni industriali