Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSFA17U23
Cod. Produttore
6BSFA17U23
Cod. EAN
8030343125247

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FEMM. IP66 NERO SFA17 1 5/8
  • Grado protezione: IP66
  • Tipo filettatura: UNEF
  • Materiale: Plastica
  • Uso: Industria pesante
  • Applicazioni: Settore ferroviario
  • Connessione: Connettori Amphenol
  • Serie: TX6BSFA17U23
Il raccordo diritto femmina TEAFLEX è progettato con filettatura interna UNEF, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato in materiale resistente di colore nero, offre un grado di protezione IP66 che assicura impermeabilità e protezione contro polvere e getti d’acqua potenti. La dimensione nominale è di 1 5/8 pollici, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durabilità. La filettatura interna facilita l’installazione e il fissaggio in sistemi elettrici, rendendo questo componente una scelta efficiente per connessioni filettate in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Raccordo femmina filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori Amphenol. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

8 mm

lunghezza totale

59,9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

tipo di filettatura

UNEF

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

48 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo femmina filettato UNEF plastica IP66 uso industriale ferroviario