Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ117609
Cod. Produttore
BIZ117609
Cod. EAN
3700420312697

Informazioni di prodotto

Fascetta stringicavo Unity Maxi Cable, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla doppia testina
  • Flessibilità per mantenere temporaneamente i cavi in posizione
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente adatto a ambienti interni ed esterni
  • Organizzazione ordinata e sicura dei cavi
  • Durata nel tempo garantita dal PA 6,6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascette di installazione nere, lunghe 760 mm e larghe 9 mm, ideali per il fissaggio e l'organizzazione di cavi elettrici. Realizzate in materiale resistente e durevole, garantiscono una presa sicura e stabile. Confezione da 100 pezzi adatta per utilizzi professionali nel settore elettrico, assicurando efficienza e ordine nelle installazioni. Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity Maxi Cable, 760 x 9 mm, doppia testina, (x 100) in PA 6,6, ideale per ambienti interni o esterni. Prodotto davvero flessibile, facile da montare, che può mantenere una posizione temporanea per far passare i cavi prima di stringere in modo definitivo.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

760 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

2,35 mm

chiusura a nastro

Doppia testa di chiusura

omologazione UL

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

540 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

220 ... 220 mm

temperatura di montaggio

-30 ... 60 °C

Serie

Unity MAXI

Produttore

Fascetta stringicavo Unity Maxi Cable 760x9 mm doppia testina PA 6,6 per installazioni interne ed esterne, confezione 100 pezzi