Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ300103
Cod. Produttore
BIZ300103
Cod. EAN
3700420310327

Informazioni di prodotto

Fascette di cablaggio in acciaio inox, ideali per ambienti corrosivi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Elevata resistenza alla corrosione, riduce manutenzioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata prolungata dell'impianto in ambienti aggressivi
  • Minori costi di sostituzione e manutenzione
  • Affidabilità e sicurezza garantite nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Adatte per impianti in ambienti corrosivi (industrie alimentari, chimiche, lattiere, ospedali, ecc.). Descrizione del produttore: Adatte per impianti in ambienti corrosivi (industrie alimentari, chimiche, lattiere, ospedali, ecc.).

Lunghezza (mm)

520

Resistenza alla trazione (N)

1140

Larghezza (mm)

7.9

Ø massimo di serraggio (mm)

152

Pezzi per sacchetto

50

Produttore

FASCETTE DI CABLAGGIO INOX 7,9X520(