Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE19434
Cod. Produttore
19434
Cod. EAN
8002219745231

Informazioni di prodotto

Il F65 LED GL IP65 rappresenta un'innovativa soluzione di illuminazione, ideale per installazioni rapide e performanti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Materiali resistenti per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con tecnologia LED
  • Protezione IP65 contro polvere e spruzzi d’acqua
  • Illuminazione duratura e di alta qualità
Il F65 LED GL IP65 CT AR SE LF è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per garantire prestazioni elevate in ambienti esterni e interni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre un grado di protezione IP65, rendendolo resistente a polvere e spruzzi d'acqua. La sua tecnologia LED assicura un'illuminazione efficiente e duratura, contribuendo a ridurre i costi energetici. Il design compatto e moderno si integra facilmente in vari contesti, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, il F65 LED è perfetto per l'illuminazione di aree esterne, come giardini, verande e ingressi, ma anche per ambienti interni che richiedono un'illuminazione robusta e affidabile. Con il F65 LED GL, si può contare su un prodotto che combina funzionalità e stile, mantenendo sempre un elevato standard di sicurezza e efficienza. Descrizione del produttore: Il F65 LED GL IP65 CT AR SE LF è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per garantire prestazioni elevate in ambienti esterni e interni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre un grado di protezione IP65, rendendolo resistente a polvere e spruzzi d'acqua. La sua tecnologia LED assicura un'illuminazione efficiente e duratura, contribuendo a ridurre i costi energetici. Il design compatto e moderno si integra facilmente in vari contesti, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, il F65 LED è perfetto per l'illuminazione di aree esterne, come giardini, verande e ingressi, ma anche per ambienti interni che richiedono un'illuminazione robusta e affidabile. Con il F65 LED GL, si può contare su un prodotto che combina funzionalità e stile, mantenendo sempre un elevato standard di sicurezza e efficienza.

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.83

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

152 mm

Produttore

F65 LED LI-FE LG AR SE 1200LM