Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE19433
Cod. Produttore
19433
Cod. EAN
8002219744937

Informazioni di prodotto

Interruttore BE19433 ideale per installazioni esterne con elevata affidabilità e prestazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design intuitivo per una facile installazione
  • Materiali resistenti con protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Risparmio di tempo grazie alla semplicità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED brillante a basso consumo energetico
  • Affidabilità in ambienti esterni anche in condizioni climatiche avverse
  • Integrazione elegante in qualsiasi contesto architettonico
Il modello BE19433 è un interruttore di alta qualità, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e sicura in ambienti esterni. Realizzato con materiali resistenti, questo interruttore è dotato di tecnologia LED, offrendo un'illuminazione brillante e a basso consumo energetico. La sua classificazione IP65 assicura una protezione completa contro polvere e getti d'acqua, rendendolo ideale per installazioni in condizioni climatiche avverse. La sua forma elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, mentre il design intuitivo facilita l'installazione e l'uso. Questo interruttore è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni di illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Il modello BE19433 è un interruttore di alta qualità, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e sicura in ambienti esterni. Realizzato con materiali resistenti, questo interruttore è dotato di tecnologia LED, offrendo un'illuminazione brillante e a basso consumo energetico. La sua classificazione IP65 assicura una protezione completa contro polvere e getti d'acqua, rendendolo ideale per installazioni in condizioni climatiche avverse. La sua forma elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, mentre il design intuitivo facilita l'installazione e l'uso. Questo interruttore è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni di illuminazione esterna.

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

1000 lm

fattore di potenza

0.92

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

152 mm

Produttore

F65 LED LI-FE AT AR SA 1200LM