› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

F31-SUPPORTO UNIVERSALE 316L

Cod. Rexel LE348520
Cod. Produttore 348520
Cod. EAN 8009561382824

Informazioni principali

  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Tipo: Supporto scatola/guaina
  • Uso: Montaggio scatole derivazione
  • Compatibilità: Guaina universale
  • Serie: ZF31
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto scatola/guaina universale. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L. Supporto per il montaggio di scatole di derivazione e raccordi per la derivazione con guaine.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Orizzontale/verticale

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

170 mm

altezza della piastra

80 mm

acciaio inossidabile, decapato

Serie

ZF31

F31-SUPPORTO UNIVERSALE 316L