Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Emergenza con alimentazione centralizzata /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48506
Cod. Produttore
OVA48506
Cod. EAN
3606481179562

Informazioni di prodotto

Exw Smartled IP65 Dic 235lmSE 2h

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
OVA48506 è una lampada di emergenza Exiway Smartled DiCube indirizzabile e non permanente. Ha 2 ore di autonomia e un flusso luminoso di 235 lumen. Include 1 batteria da 1,5 Ah con una tensione di 6,4 V, tipologia Ni-Cd (nichel-cadmio). Ha 10 LED integrati da 0,3 W nominali. Questa lampada di emergenza ha un consumo energetico di 0,3 VA. Presenta un vetro trasparente serigrafato. Dimensioni: altezza 300 mm, larghezza 127 mm e profondità 45,5 mm. Peso: 650 g. Il prodotto ha un grado di protezione IP65, una resistenza al fuoco di 850 °C ed è certificato ENEC.

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di collegamento

raccordo a innesto

funzione

EV014457

tipo di montaggio

montaggio esterno/incassato

classe di protezione

II

altezza/profondità

45.5 mm

larghezza di montaggio

285 mm

altezza/profondità di inserimento

47

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

127 mm

materiale della scatola

plastica

numero di poli

2

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

larghezza

300 mm

prestazioni del sistema

3

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)

adatto per numero di corpi luminosi

10

resistenza agli urti

IK07

lunghezza di montaggio

114 mm

tipo di circuito

funzione di attesa

numero di teste lampada

1

flusso luminoso effettivo

235 lm

sezione del conduttore

2.5

Serie

Exiway_Smartled

con telecomando

regolazione costante del flusso luminoso

Produttore

Exiway Smartled, IP65, Autoalimentato Diagnosi centralizzata DiCube, SE, 235lm SE, 2h, illuminazione di sicurezza