Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Emergenza con alimentazione centralizzata /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48521
Cod. Produttore
OVA48521
Cod. EAN
3606481356949

Informazioni di prodotto

Exw Smartled IP65 Dic 1000lmSE 1h

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
OVA48521 è un apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Smartled, indirizzabile e non permanente, con 1 ora di autonomia e un flusso luminoso di 1000 lumen in condizioni di emergenza. È di colore bianco e funziona con 1 batteria LiFePO4 da 6,4 V 3,2 Ah. Ha 20 LED integrato da 0,5 W con classe di isolamento II. Ha un consumo energetico di 4,9 VA. Dimensioni: altezza 300 mm, larghezza 127 mm e profondità 45,5 mm. Peso: 0,74 kg. Presenta un grado di protezione IP65 e IK07 e una resistenza al fuoco di 850 °C. Il prodotto è conforme alle norme Green Premium (con certificazione RoHs/Reach).

Serie

Exiway_Smartled

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di montaggio

montaggio esterno/incassato

tipo di collegamento

raccordo a innesto

con telecomando

sezione del conduttore

2.5

resistenza agli urti

IK07

flusso luminoso effettivo

1000 lm

prestazioni del sistema

0.6

temperatura del colore

4500 K

materiale della copertura

plastica trasparente

larghezza

300 mm

classe di protezione

II

altezza/profondità

45.5 mm

tipo di circuito

funzione continua/attesa

materiale della scatola

plastica

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

regolazione costante del flusso luminoso

colore della scatola

bianco

funzione

EV014457

adatto per numero di corpi luminosi

1

tipo di marcatura

su un lato/due lati

tipo di tensione

AC

numero di poli

2

tensione nominale

230 V

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza

127 mm

Produttore

Exiway Smartled, IP65, Autoalimentato Diagnosi centralizzata DiCube, SE, 1000lm SE, 1h, illuminazione di sicurezza