Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Emergenza con alimentazione centralizzata /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA43700
Cod. Produttore
OVA43700
Cod. EAN
3606481515315

Informazioni di prodotto

Exiway Kitled DiCube 12-55VDC 3W/3 LFP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Exiway Kitled, Controllo centralizzato DiCube , fino a 55Vout, 3W, 3h, kit di emergenza

classe di protezione

II

tensione nominale

12 V

corpo luminoso

LED

potenza

3 W

tipo di circuito

funzione continua/attesa

Serie

Exiway_Kitled

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Exiway Kitled, Controllo centralizzato DiCube , fino a 55Vout, 3W, 3h, kit di emergenza