Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99522200
Cod. Produttore
99522200
Cod. EAN
8012952025828

Informazioni di prodotto

ETICHETTA USCITA EM GIU SAFETY 323 VERDE
Etichetta di uscita per impianti elettrici, progettata per garantire sicurezza e chiarezza nelle installazioni. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per segnalare uscite in conformità alle normative di sicurezza. Adatta a diversi ambienti, assicura una facile identificazione e contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: ETICHETTA USCITA EM GIU SAFETY 323l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

portalampada

Altro

colore del corpo

Verde

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Etichetta uscita emergenza Safety 323 verde per impianti elettrici