Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSR1192XBP
Cod. Produttore
SR1192XBP
Cod. EAN
0731304315834

Informazioni di prodotto

Schneider Electric On-Line UPS 192V Pacco Batterie

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Schneider Electric On-Line UPS 192V Pacco Batterie

tensione nominale

192 V

peso

90910 g

capacità

1920000 mAh

scatola in plastica

numero di celle

16

larghezza

432 mm

lunghezza

660 mm

altezza inclusi i poli

130 mm

Serie

Industrial_UPS

Produttore

Schneider Electric On-Line UPS 192V Pacco Batterie