Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione d’ingresso
380 V
idoneo alla gestione di rete
frequenza secondaria
50 Hz
gamma di tensione d’uscita
220 V
efficienza totale
95 %
numero delle fase secondarie
1
potenza in uscita effettiva
10000 W
SNMP
frequenza primaria
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
3 %
peso
157 kg
forma costruttiva
apparecchio fisso
tipo di tensione
AC
profondità
907 mm
larghezza
300 mm
fattore di potenza in uscita
altezza
1400 mm
numero delle fase primarie
3
potenza apparente di uscita
10000 VA
Serie
Easy_UPS_3S
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te