› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

DU 60-EN DIFFUSORE PARETE 6 W, EN 5

RCF
Cod. Rexel ADRC13133083
Cod. Produttore 13133083
Cod. EAN 8024530012571

Informazioni principali

  • Potenza: 6 W
  • Montaggio: Muro o soffitto
  • Materiale morsetti: Ceramico antifiamma
  • Protezione termica: Fusibile termico
  • Cablaggio: Conduttori antifiamma
  • Resistente a: Alte temperature
  • Intellegibilità: Elevata voce
  • Serie: EN 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DU 60EN è un diffusore universale progettato per installazione a muro o soffitto. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, grazie alla elevata intellegibilità di riproduzione della voce e alla resistenza alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l’integrità della linea audio in caso di calore elevato. Vite di messa a terra disponibile (se richiesto l'utilizzo). Cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

profondità

60 mm

diametro

195 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

24 W

capacità di carico nominale

6 W

regolazione del volume

sistema a vie

1

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

190 ... 180000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

DU 60-EN DIFFUSORE PARETE 6 W, EN 5