› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

DU 50EN DIFFUSORE PARETE 6 W, EN 54

RCF
Cod. Rexel ADRC13133064
Cod. Produttore 13133064
Cod. EAN 8024530007584

Informazioni principali

  • Potenza: 6 W
  • Montaggio: parete/soffitto
  • Certificazione: EN 54
  • Resistente a alte temperature
  • Morsetti in materiale ceramico
  • Fusibile termico integrato
  • Cablaggio antifiamma
  • Serie: DU 50EN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DU 50EN è un diffusore universale progettato per installazione a muro o soffitto. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, grazie alla elevata intellegibilità di riproduzione della voce e alla resistenza alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l’integrità della linea audio in caso di calore elevato. Vite di messa a terra disponibile (se richiesto l'utilizzo). Cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

164 mm

altezza

164 mm

profondità

60 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

24 W

capacità di carico nominale

6 W

regolazione del volume

sistema a vie

1

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

190 ... 180000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

DU 50EN DIFFUSORE PARETE 6 W, EN 54