› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Diffusore incasso DU 31AT 8W woofer 4” tweeter 1” per annunci e musica ambienti vari

RCF
Cod. Rexel ADRC13000220
Cod. Produttore 13000220
Cod. EAN 8024530006815

Informazioni principali

  • Potenza: 8W max
  • Woofer: 4"
  • Tweeter: 1"
  • Selettore potenza: 5 livelli
  • Tensione: 100 V
  • Tipo: Diffusore a due vie
  • Installazione: Da incasso
  • Serie: DU 31AT

Descrizione del prodotto

Diffusore da incasso con potenza di 8W, progettato per garantire una diffusione sonora chiara e uniforme. Adatto per installazioni a incasso, è ideale per ambienti che richiedono un sistema audio discreto e integrato. Il design compatto e la finitura in colore neutro permettono un inserimento armonioso in diversi contesti architettonici, mentre il controllo integrato consente una regolazione semplice e precisa del volume. Perfetto per applicazioni elettriche professionali che necessitano di un diffusore affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: Il DU 31AT è un diffusore da incasso a due vie per diffusione di annunci e musica con un design flessibile adatto a numerose tipologie di installazioni. E' equipaggiato con un woofer da 4" e un tweeter da 1". Il DU 31AT presenta un selettore per controllare la potenza (8 W, 4 W, 2 W, 1 W, 0.5 W at 100 V) posizionato sul pannello frontale.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

151 mm

altezza

175 mm

profondità

56 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

32 W

capacità di carico nominale

8 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

adatto per montaggio a incasso

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

100 ... 170000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

Diffusore incasso DU 31AT 8W woofer 4” tweeter 1” per annunci e musica ambienti vari