Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80IM3600113
Cod. Produttore
80IM3600113
Cod. EAN
8034034445614

Informazioni di prodotto

Rilevatore da interno a doppia tecnologia, Antimasking, portata 15 m

Documentazione tecnica

Rilevatore da interno a doppia tecnologia, Antimasking, portata 15 m

monitoraggio della copertura

profondità

43.5 mm

larghezza

61.5 mm

altezza

107 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

34 mA

area di rilevazione

15 °

caratteristica

superficie

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

Produttore

DT15AM RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA

€ 41,06 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.