Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80HP9A00211
Cod. Produttore
80HP9A00211
Cod. EAN
8034034444822

Informazioni di prodotto

Sirena esterna metallica HPA700M, ideale per sistemi di allarme professionali grazie alla sua robustezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e materiali resistenti
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali durevoli che riducono la necessità di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza agli agenti atmosferici
  • Emissione sonora potente e chiara per una segnalazione efficace
  • Affidabilità garantita per la sicurezza degli ambienti esterni

Documentazione tecnica

Sirena esterna metallica HPA700M, progettata per applicazioni di sicurezza e allarme. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità anche in ambienti esterni. Offre un suono potente e chiaro, ideale per segnalazioni acustiche efficaci in sistemi di allarme elettrici. La sua struttura robusta assicura protezione contro agenti atmosferici e usura, rendendola un componente essenziale per impianti di sicurezza professionali.

profondità

83 mm

larghezza

203 mm

altezza

253 mm

corrente d’esercizio

0.007 A

tensione d’esercizio

12 V

visualizzazione

acustico

tipo di montaggio

struttura

Produttore

Sirena esterna metallica HPA700M robusta resistente agenti atmosferici per sistemi allarme professionali

€ 102,33 x 1 pz.
(pz.)