Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS2CMB20R30
Cod. Produttore
DS2CMB20R30
Cod. EAN
8012542121350

Informazioni di prodotto

DS202C M B20 APR30 - RCBO
The DS202C series RCBO is a 2P in two-modules device for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents. Provides an optimal trade-off between safety and continuity of service, thanks to the resistance to unwanted trippings. Protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA). Protection and isolation of resistive and inductive loads.

caratteristica di intervento

B

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

protezione da scatto intempestivo

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

20 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

Produttore

ABB

DS202C M INT.DIFF.MAGN 10KA 2P APR