› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

DP 1420EN PROIETTORE 20W IP 36 EN 5

RCF
Cod. Rexel ADRC13133071
Cod. Produttore 13133071
Cod. EAN 8024530007577

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Grado protezione: IP36
  • Tipo: Proiettore di suono
  • Direzionalità: Monodirezionale
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione: Indoor/Outdoor
  • Efficienza: Elevata
  • Serie: DP 1420EN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DP 1420EN è un proiettore di suono monodirezionale che si contraddistingue per l’estetica elegante e la facilità di installazione, ed è adatto alla sonorizzazione di ambienti commerciali e industriali ove sia richiesta una buona qualità di riproduzione associata ad elevate intelligibilità ed efficienza. Costituito da un robusto corpo cilindrico, griglia e staffa per il fissaggio in alluminio. Vite di messa a terra disponibile (se richiesto l'utilizzo). Adatto all'installazione sia indoor che outdoor grazie al grado di protezione IP66.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

profondità

200 mm

diametro

146 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

80 W

capacità di carico nominale

20 W

regolazione del volume

sistema a vie

1

grado di protezione (IP)

IP66

tecnica di trasmissione

100 V

proiettore sonoro

Altoparlante fisso

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

160 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

DP 1420EN PROIETTORE 20W IP 36 EN 5