Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per gestione dell’edificio BMS /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4669
Cod. Produttore
L4669
Cod. EAN
8012199212777

Informazioni di prodotto

  • Isolamento: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 0,35 mm²
  • Conduttori: rame rosso elettrolitico
  • Guaina esterna: PVC grigia RAL 7001
  • Diametro guaina: 5,5 ± 0,1 mm
  • Temperatura funzionamento: -15 ÷ 70 °C
  • Temperatura cortocircuito: 150 °C
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attraverso questo cavo vengono distribuite le alimentazioni e i segnali di funzionamento a tutti i dispositivi dei sistemi. È composto da una guaina esterna di colore grigio e da due conduttori flessibili intrecciati di sezione 0,35 mmq, uno di colore blu e uno bianco. Il cavo è dotato di isolamento elettrico a 300/500 V e consente l'installazione in scatole e tubazioni insieme alle linee di energia (110 Vac, 127 Vac e 230 Vac) utilizzando le protezioni trasparenti dei morsetti fornite con i dispositivi. La guaina esterna è in PVC grigio (RAL 7001) con uno spessore di 0,8 mm e un diametro di 5,5 mm. I conduttori interni sono in rame rosso elettrolitico, multifilari (classe 2), con guaina in PVC spessa 0,60 mm. La temperatura di funzionamento varia da -15 a +70 °C, con una temperatura massima di cortocircuito di 150 °C. Il cavo è disponibile in matasse da 100 o 500 metri e non è adatto per installazioni interrate. È conforme alle normative EN 60332-1-2 e IMQ-CPT-024. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Doppino inguainato (matassa da 100 metri) costituito da 2 conduttori flessibili con guaina intrecciati e non schermati - isolamento 300/500 V - rispondente alle norme CEI 46-5 e CEI 20-20.

prodotto Sustainable

Si

sezione nominale del conduttore

0,35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

No

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

1,95 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

temperatura max. amm. del conduttore

70 °C

diametro esterno circa

5,6 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-15 ... 70 °C

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Doppino inguainato 2 conduttori 100m cavo elettrico installazioni BMS

€ 82,05 x 1 pz.
(pz.)