Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3156830
Cod. Produttore
3156830
Cod. EAN
0095969443364

Informazioni di prodotto

DM78C Multimetro digitale tascabile con portata automatica e custodia
Beha Amprobe Multimetri Digitali DM78C

visualizzazione

analogico/digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

prova di continuità

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima tensione alternata

1 mV

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della resistenza

34 MOhm

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione massima categoria circuito di misura

300 V

Produttore

DM78C MULTIMETRO DIGIT PORTATA AUTO