Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2727739
Cod. Produttore
2727739
Cod. EAN
0095969365321

Informazioni di prodotto

DM73C Multimetro digitale in formato a penna
Beha Amprobe Multimetri Digitali DM73C

visualizzazione

analogico/digitale

selezione intervallo di misura

automatico

prova di continuità

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima tensione alternata

1 mV

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della resistenza

34 MOhm

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione massima categoria circuito di misura

300 V