› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Diffusore DM 41B 8 Ohm 15W IP55 compatto per sistemi audio professionali interni ed esterni

RCF
Cod. Rexel ADRC13000387
Cod. Produttore 13000387
Cod. EAN 8024530010348

Informazioni principali

  • Impedenza: 8 OHM
  • Potenza: 15W
  • Protezione: IP55
  • Tipo: Diffusore 2 vie
  • Installazione: Montaggio a parete
  • Connessione: Cavo 2 conduttori
  • Griglia: Acciaio protettivo
  • Serie: DM 41B

Descrizione del prodotto

Diffusore acustico DM 41B con impedenza di 8 ohm e potenza di 15 watt, progettato per offrire un suono chiaro e bilanciato. Il dispositivo è caratterizzato da un grado di protezione IP55, che garantisce resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto anche per installazioni in ambienti esterni o umidi. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre la possibilità di montaggio a soffitto lo rende ideale per applicazioni fisse in spazi commerciali o industriali. Include uno stand per altoparlante per una maggiore versatilità di posizionamento. Descrizione del produttore: Diffusore compatto a due vie progettato per sistemi a tensione costante. Questo diffusore consente una riproduzione del suono naturale ed aperta, ideale per i sistemi PA e per la diffusione di musica di sottofondo sia in ambiente che all’aperto, grazie alla protezione IP 55. I collegamenti si effettuano tramite il cavo d’ingresso a due conduttori, che fuoriesce posteriormente dal diffusore; la selezione della potenza si opera tramite un commutatore rotativo posto sempre nella parte posteriore del diffusore stesso. Dotato di una griglia di protezione in acciaio e di un accessorio per l’installazione a parete.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

130 mm

altezza

197 mm

profondità

150 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

60 W

capacità di carico nominale

15 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

grado di protezione (IP)

IP55

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

70 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

Diffusore DM 41B 8 Ohm 15W IP55 compatto per sistemi audio professionali interni ed esterni