Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030988
Cod. Produttore
030988
Cod. EAN
3245060309886

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 100x100x52 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Altezza: 50 mm
  • Tipo: Scatola derivazione
  • Serie: DLP
  • Materiale: Minicanali
  • Quantità consigliata: 10 pz
  • Applicazione: Derivazione impianti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: minicanali - scatola di derivazione dimensioni 100 x 100 x 52mm bianco RAL 9010

colore

Bianco

larghezza

100 mm

senza alogeni

profondità

52 mm

numero RAL

9010

lunghezza

100 mm

materiale

Plastica

Produttore

DLP-SCATOLA DERIVAZIONE H.50 BIANCO