Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031350
Cod. Produttore
031350
Cod. EAN
3245060313500

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 163x163x65 mm
  • Grado di protezione: IP40
  • Resistenza agli urti: IK07
  • Materiale: PVC bianco
  • Fissaggio: 4 punti con viti (non fornite)
  • Funzione: Scatola di derivazione
  • Compatibilità: Profilati DLP-D
  • Serie: DLP-D

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: scatole di derivazione IP 40 IK 07 dimensioni 163 x 163 x 65mm

colore

Bianco

larghezza

163 mm

senza alogeni

profondità

65 mm

numero RAL

9003

lunghezza

163 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Produttore

DLP-SCATOLA DER.163X163X65 X P/A BI