Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE039700
Cod. Produttore
039700
Cod. EAN
3245060397005

Informazioni di prodotto

Minicanale guidacavo adesivo per cavi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: minicanale guidacavo adesivo 10 x 10mm fornito con coperchio incernierato lunghezza 2,1m bianco RAL9010

colore

Bianco

larghezza

10 mm

altezza

10 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Autoadesivo e perforazione sul fondo

resistenza agli urti

Altro

Sezione utilizzabile

70 mm²

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione coperchio

Con cerniera a nastro-

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

DLP-MINICANALE A CERNIERA 10X10 BIA