Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010732
Cod. Produttore
010732
Cod. EAN
3245060107321

Informazioni di prodotto

  • Altezza 50mm RAL 9010
  • Materiale PVC bianco
  • Fissaggio colla, viti, clip
  • Compatibilità DLP monoblocco
  • Dimensioni 50 x 80 mm
  • Indice protezione IP40
  • Resistenza urti IK07
  • Serie DLP
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi - Derivazione piana a T Altezza 50mm bianco Ral 9010

colore

Bianco

larghezza

150 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

profondità

50 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

larghezza della derivazione

105 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di montaggio delle parti superiori

Esteso

resistenza agli urti

IK07

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

DLP-DERIVAZIONE PIANA X CANALE ALTE