Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030243
Cod. Produttore
030243
Cod. EAN
3245060302436

Informazioni di prodotto

minicanali 25x16mm - angolo piano variabile
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: minicanali 25 x 16mm - angolo piano variabile

colore

Bianco

larghezza

25 mm

Tipologia

Pezzo stampato per calotta

senza alogeni

altezza

16 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

85 ... 95 GRADO

Produttore

DLP-ANGOLO PIANO X MINI 25X16 BIANC