Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE033326
Cod. Produttore
033326
Cod. EAN
3245060333263

Informazioni di prodotto

minicanali 40x16mm - angolo interno/esterno variabile
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: minicanali 40 x 16mm - angolo interno/esterno variabile

colore

Bianco

larghezza

40 mm

Tipologia

Pezzo stampato per calotta

senza alogeni

altezza

16 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

60 ... 120 GRADO

Produttore

DLP-ANGOLO INT/EST X MINI 40X16 BIA