Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030271
Cod. Produttore
030271
Cod. EAN
3245060302719

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 32x20 mm
  • Materiale: PVC bianco RAL 9003
  • Angoli variabili: 60°-120° interni/esterni
  • Montaggio: Clipsabile, smontabile con attrezzo
  • Dispositivo fermacavi: Membrane stop-fils integrate
  • Indice protezione: IP40
  • Tensione nominale: 500 V
  • Serie: DLPlus Mini-Trunking
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: minicanali 32 x 20mm - angolo interno/esterno variabile

colore

Bianco

larghezza

32 mm

Tipologia

Pezzo stampato per calotta

senza alogeni

altezza

20 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

60 ... 120 GRADO

Produttore

DLP-ANGOLO INT/EST.X MINI 32X20 BIA