Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010623
Cod. Produttore
010623
Cod. EAN
3245060106232

Informazioni di prodotto

Angolo esterno variabile 60 gradi - 120 gradi
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi - Angolo esterno variabile 60 gradi - 120 gradi per canale con altezza 65mm

angolo

60 ... 120 GRADO

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

grado di protezione (IP)

IP40

simmetrico

resistenza agli urti

IK07

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

materiale

Plastica

qualità del materiale

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

numero RAL

9003

profondità

65 mm

senza alogeni

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

colore

Bianco

Produttore

DLP-ANGOLO EST VAR 60 -120 X P/A H