Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010622
Cod. Produttore
010622
Cod. EAN
3245060106225

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP
  • Larghezza copertura: 60-220 mm
  • Altezza corpo: 35-65 mm
  • Materiale: PVC bianco RAL 9003
  • Indice protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK 07
  • Temperatura uso: -5°C a +60°C
  • Spessore corpo: 1,6 - 2,6 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi - Angolo esterno variabile 60 gradi - 120 gradi per canale con altezza 50mm

colore

Bianco

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

profondità

50 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

resistenza agli urti

IK07

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

angolo

60 ... 120 GRADO

Produttore

DLP-ANGOLO EST VAR 60 -120 X P/A H