Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Bianco
Tipologia
Singolo
senza alogeni
qualità del materiale
Altro
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissabile a scatto
resistenza agli urti
temperatura di impiego
15 ... 60 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te