Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637363
Cod. Produttore
637363
Cod. EAN
3245066373638

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 90 x 60 mm
  • Tipo: Angolo piano
  • Materiale: PVC colore bianco
  • Protezione: IP 3XD
  • Resistenza urti: 2.0 J
  • Temperatura uso: +15°C a +60°C
  • Tensione nominale: 500 V
  • Serie: DLP-D

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portacavi 90 x 60mm - angolo piano

colore

Bianco

larghezza

90 mm

Tipologia

Pezzo stampato per calotta

senza alogeni

altezza

60 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP3X

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO PIANO90X60