› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

DISTR.SEGNALE HDMI1.3 3D 1X2 50MT

Cod. Rexel EA421248000
Cod. Produttore 421248000
Cod. EAN 8029564493785

Informazioni principali

  • Ingresso segnale: HDMI
  • Risoluzione max video: 1080p
  • Distanza trasmissione: 50 metri
  • Larghezza banda: 2,25Gbps / 225MHz
  • Supporto: 3D e deep color 12bit
  • Alimentazione: 5V DC, consumo 5W
  • Temperatura esercizio: 0°C a 70°C
  • Serie: EA421248000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distribuzione segnale HDMI 1.3 con supporto 3D, consente la trasmissione di segnali audio e video ad alta definizione su una distanza fino a 50 metri. Progettato per garantire una connessione stabile e di qualità, ideale per impianti di distribuzione audiovisiva professionali. Compatibile con dispositivi HDMI standard, assicura una facile integrazione e un'ottima resa del segnale in ambienti residenziali e commerciali.
DISTR.SEGNALE HDMI1.3 3D 1X2 50MT