Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00607
Cod. Produttore
B00607
Cod. EAN
8015892006070

Informazioni di prodotto

TMC 60/3X17 W MINICANALE

Documentazione tecnica

TMC 60/3x17 W Minicanale 3 scomparti con coperchio standard BIANCO

numero RAL

9001

numero di pareti divisorie fisse

2

sezione utile

658 mm²

larghezza

60 mm

altezza

17 mm

lunghezza

2000 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Serie

TMC

Produttore

Distanziatore minicanale con base forata con fori diametro 2,5 mm interasse 125 mm bianco TMC 60/3x17

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
12 m
Q.tà consigliata info