Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00613
Cod. Produttore
B00613
Cod. EAN
8015892006131

Informazioni di prodotto

Minicanale compatto e robusto, ideale per organizzare e proteggere i cablaggi elettrici con facilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al coperchio a cerniera
  • Compatibilità con vari sistemi di fissaggio
  • Materiali resistenti e duraturi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da polvere e urti
  • Organizzazione ordinata e sicura dei cavi
  • Contributo al risparmio energetico tramite impianto efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto BOB00613 è un minicanale con coperchio a cerniera, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici. Con dimensioni di 12 x 12 millimetri in altezza e larghezza, offre una soluzione compatta e funzionale per installazioni elettriche interne. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il design include un coperchio a cerniera che permette un facile accesso ai cavi, mantenendo un aspetto ordinato e sicuro. La struttura robusta assicura protezione contro polvere e urti, rispettando gli standard di protezione IP. Ideale per applicazioni di distribuzione elettrica, questo minicanale si integra facilmente in ambienti industriali e civili, contribuendo a un'organizzazione efficiente dei cablaggi e alla sicurezza dell'impianto. La sua compatibilità con vari sistemi di fissaggio e installazione rende questo accessorio versatile e affidabile per ogni progetto elettrico.

colore

Bianco

larghezza

12 mm

altezza

12 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK04

Sezione utilizzabile

92 mm²

grado di protezione (IP)

IP30

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

Minicanale con coperchio, Bocchiotti, a cerniera. Altezza e larghezza misurano entrambi 12 x 12 mm.

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m