Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00601
Cod. Produttore
B00601
Cod. EAN
8015892006018

Informazioni di prodotto

Il canale monoscomparto TMC 15/1X17 W MINICANALE offre una soluzione efficiente per l'organizzazione dei cablaggi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e al coperchio standard
  • Risparmio di tempo durante la manutenzione e l’accesso ai cavi
  • Compatibilità con diversi sistemi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro polvere e urti (grado di protezione IP)
  • Ambiente ordinato e sicuro
  • Estetica professionale con finitura bianca integrabile in vari contesti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto BOB00601 è un canale monoscomparto con coperchio standard di colore bianco, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La struttura robusta e il coperchio standard facilitano l'accesso e la manutenzione, mantenendo un aspetto pulito e ordinato. Ideale per applicazioni che richiedono un contenimento sicuro dei cavi, questo canale è compatibile con diversi sistemi di installazione e offre una protezione efficace contro polvere e urti grazie al suo grado di protezione IP. La sua forma e le dimensioni sono studiate per adattarsi facilmente a vari ambienti industriali e civili, contribuendo a un ambiente di lavoro ordinato e sicuro. La finitura bianca conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in diversi contesti estetici.

colore

Bianco

larghezza

15 mm

altezza

17 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

Sezione utilizzabile

174 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Serie

TMC

Produttore

TMC 15/1x17 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m