Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03251
Cod. Produttore
B03251
Cod. EAN
8015892032512

Informazioni di prodotto

APM 15x17 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO garantisce un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con minicanali TMC/TMU standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione estetica e discreta per la gestione dei cavi
  • Miglior organizzazione degli impianti elettrici
  • Efficienza energetica grazie a un cablaggio ordinato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: APM 15x17 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

larghezza

15 mm

senza alogeni

altezza

17 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

0 ... 90 GRADO

Produttore

APM 15x17 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO

€ 1,54 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info