Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il dispositivo è una sirena elettronica con lampeggiante progettato per indicare una segnalazione ottica e acustica in stato di allarme. É caratterizzato da un design moderno e funzionale ed è adatto a molteplici applicazioni. Il flash LED ad elevata potenza, permette una copertura di 7,5 m x 7,5 m ad un’altezza di installazione di 2,4 m. É possibile ridurre il consumo di corrente fino al 50% con riduzione dell’area di copertura a 2,5 m x 2,5 m. L’installazione e la rimozione sono semplificate grazie all’attacco a baionetta.