Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01906
Cod. Produttore
01906
Cod. EAN
8007352400146

Informazioni di prodotto

Diffusore sonoro IP55 p/leggere 8ohm 30W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Diffusore passivo sonoro IP55 8 ohm 30 W, installazione su pareti leggere e controsoffitto

colore

Altro

larghezza

190 mm

altezza

190 mm

profondità

87 mm

diametro

190 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

30 W

capacità di carico nominale

30 W

grado di protezione (IP)

Altro

altoparlante a tromba

impedenza

8 ... 8,01 Ohm

Produttore

Diffusore sonoro passivo IP55 8 ohm 30W per pareti leggere e controsoffitti