Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Videocitofonia IP
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Nero
larghezza
67,2 mm
altezza
5280 mm
profondità
47,6 mm
adatto per montaggio a parete
capacità di carico nominale
3 W
sistema a vie
1
sistema bass reflex
grado di protezione (IP)
IP40
adatto per montaggio a incasso
Altoparlante fisso
frequenza
120 ... 20000 Hz
impedenza
8 ... 8,01 Ohm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile