› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Videocitofonia IP

Diffusore sonoro passivo 8 ohm 3W 3 moduli canapa per impianti audio

Cod. Rexel VI30494.C
Cod. Produttore 30494.C
Cod. EAN 8007352701120

Informazioni principali

  • Impedenza: 8 ohm
  • Potenza: 3 W
  • Tipo: Diffusore passivo
  • Moduli: 3 moduli
  • Materiale: Canapa
  • Serie: VI30494.C
  • Applicazione: Sonoro
  • Consigliato: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Diffusore passivo sonoro 8 ohm 3 W, canapa - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

67,2 mm

altezza

5280 mm

profondità

47,6 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico nominale

3 W

sistema a vie

1

sistema bass reflex

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a incasso

Altoparlante fisso

frequenza

120 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8,01 Ohm

Diffusore sonoro passivo 8 ohm 3W 3 moduli canapa per impianti audio