Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Altro
larghezza
130 mm
altezza
195 mm
profondità
122 mm
adatto per montaggio a parete
capacità di carico musica
30 W
capacità di carico nominale
grado di protezione (IP)
IP20
altoparlante a tromba
impedenza
8 ... 8,01 Ohm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te